Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 1200 Filzstift Fein Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 1200 Filzstift Fein Grau, Silber
Edding 1200 Filzstift Fein Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77544638
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     1200-026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Grau, Silber
Spitze Weite
1 mm
Schlagweite
1 mm
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
1 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300026
ab € 0,60*
Ähnlich
edding
4-1340026
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.