Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52103190 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52103190 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp 52103190 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp 52103190 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp 52103190 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp 52103190 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp 52103190 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77561437
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Nutzen

- Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
- Einfache Montage mittels Schlitz-Schraubendreher.
- Artikelnummern, die auf "LF" enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. "Lead-free"-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendungsgebiete

- Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewindebohrung am Gehäuse.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.

Produkteigenschaften

- Montage mit Schraubendreher

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL File Nr. E79903

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stecker
Material
Messing, Nickel
Durchmesser
80 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.