Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52006106 Schraubverschluss & -abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52006106 Schraubverschluss & -abdeckung
Lapp 52006106 Schraubverschluss & -abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77561459
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
light grey
Material
Fiberglas, Polyamid
Geeignet für
Innen & Außen
Schlagfest
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1894*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32285*
€ 0,38419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27285*
€ 0,32469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.