Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TC210 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TC210 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss Bluetooth
TSC TC210 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Eingebauter Ethernet-Anschluss Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77567809
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-059A009-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
Design
Produktfarbe
Beige
Display
LCD
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
110 m
Unterstützte Papierbreite
20 - 112 mm
Kerndurchmesser
38.1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Bluetooth, Ethernet, Seriell (RS-232), USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Druckfarben
Schwarz
Maximum Druckerhöhe
2286 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,10*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,13*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,76*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 71,53*
Zubehör
TSC
CUT-TC200-0001
ab € 114,37*
Zubehör
TSC
CUT-TC200-0003
ab € 113,49*
Zubehör
TSC
PH-TC200-0001
ab € 91,26*
Zubehör
TSC
98-0330018-04LF
ab € 13,40*
Zubehör
TSC
PEL-TC200-0001
ab € 14,51*
Zubehör
TSC
SP-COM-0002
ab € 5,30*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,61*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,88*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.