Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TC300 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TC300 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden
TSC TC300 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden
TSC TC300 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden
TSC TC300 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77567837
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-059A004-7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Steuerung
Tasten
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
110 m
Maximaler Rollendurchmesser
38 mm
Unterstützte Papierbreite
112 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
102 mm/sek
Maximum Druckweite
105.7 mm
Druckbare Punktzahlen
12 dot
Maximum Druckerhöhe
1016 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
05940-00-P0-36-20
ab € 69,43*
Zubehör
TSC
05940-00-P0-60-20
ab € 135,13*
Zubehör
TSC
98-0330035-01LF
ab € 164,27*
Zubehör
TSC
98-0330035-00LF
ab € 119,26*
Zubehör
TSC
98-0330018-02LF
ab € 18,75*
Zubehör
TSC
05940-00-B0-36-20
ab € 36,60*
Zubehör
TSC
05940-00-B0-60-20
ab € 99,32*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 163,68*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 113,27*
Zubehör
TSC
98-0330036-00LF
ab € 18,82*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,11*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,08*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,77*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 71,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.