Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TC200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TC200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN Bluetooth
TSC TC200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN Bluetooth
TSC TC200 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77567860
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-059A003-6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
4 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Steuerung
Tasten
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximale Etikettenlänge
110 m
Maximaler Rollendurchmesser
110 mm
Unterstützte Papierbreite
20 - 112 mm
Kerndurchmesser
38 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Maximum Druckerhöhe
2286 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,29*
€ 408,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
05940-00-P0-36-20
ab € 74,92*
Zubehör
TSC
05940-00-P0-60-20
ab € 143,85*
Zubehör
TSC
98-0330035-01LF
ab € 163,95*
Zubehör
TSC
98-0330035-00LF
ab € 118,73*
Zubehör
ARTDEV
ETP 100-050 K40 D103 PF
ab € 8,41*
Zubehör
TSC
98-0330018-02LF
ab € 18,85*
Zubehör
ARTDEV
TTF110074-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 1,74*
Zubehör
TSC
05940-00-B0-36-20
ab € 38,73*
Zubehör
TSC
05940-00-B0-60-20
ab € 105,95*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 164,79*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 114,82*
Zubehör
TSC
98-0330036-00LF
ab € 18,78*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,10*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.