Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 060003 Trinkgeschirr-Set Transparent Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 060003 Trinkgeschirr-Set Transparent Glas
LEONARDO 060003 Trinkgeschirr-Set Transparent Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77590936
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     060003
EAN/GTIN:
     4002541600035
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Perfekt für Whiskyliebhaber ist dieses Set aus einer Flaschenkaraffe mit edlem Glasstopfen und zwei Whiskybechern. In dem klassischen Design mit seiner schlichten Linienführung können sich edle Tropfen erst richtig entfalten. Zum Verschenken viel zu schade.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
281 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Getränkearten
Whisky
Oberflächentyp
klar
Form
Rund
Deckelmaterial
Glas
Anzahl der Gläser
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.