Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
MENNEKES 3853 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77660708
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
3853
EAN/GTIN:
4015394099758
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker ip67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
416 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Weitere Suchbegriffe:
leistungsstecker
,
leistungsstecker mennekes
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES 3907 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES Elektrotechnik
3907
ab € 73,03*
Zubehör
MENNEKES 3964 Elektrischer Netzstecker Grau, Rot 5P
MENNEKES Elektrotechnik
3964
ab € 33,77*
Zubehör
MENNEKES 41416 Kabelschloss Gelb
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen