Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller MOPL K1 N FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller MOPL K1 N FE
Weidmüller MOPL K1 N FE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77706421
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1905280000
EAN/GTIN:
     4032248524426
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
27 g
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.