Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TM 204/12 V0 Transparent PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller TM 204/12 V0 Transparent PVC
Weidmüller TM 204/12 V0 Transparent PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77706554
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806180000
EAN/GTIN:
     4032248275694
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Höhe
12 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05135*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06865*
€ 0,08169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06705*
€ 0,07979
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06335*
€ 0,07539
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05995*
€ 0,07134
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05835*
€ 0,06944
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,05135*
€ 0,06111
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718411693
ab € 0,08044*
Zubehör
Weidmüller
1718411687
ab € 0,08104*
Zubehör
Weidmüller
1718411686
ab € 0,08084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.