Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe GT 1980 Stromtransformator 3,3 A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe GT 1980 Stromtransformator 3,3 A Weiß
Grothe GT 1980 Stromtransformator 3,3 A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77708239
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Grothe-Transformatoren "MADE IN GERMANY"
Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei
Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten,
Sicherheitstransformatoren für den Dauereinsatz.
Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC,
der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt.
Bei Auslösung des PTCs durch Überlast oder Kurzschluss sollte der Transformator
kurzzeitig, mindestens aber für 1 Minute, spannungsfrei geschaltet werden, um ihn
dann wieder in Betrieb nehmen zu können.
Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen,
sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine Zertifizierung

Produktmerkmale
Einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler
Kurzschlussfest durch PTC
für Dauerbelastung geeignet
entsprechen höchsten Umweltschutz-Anforderungen
geprüft nach EN61558-2-6:2010
zertifiziert, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Nominale Stromabgabe
3.3 A
Nominale Eingang Spannung
230 - 240 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Module (max.)
5 Modul(e)
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
14990
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.