| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-77708362 Herst.-Nr.: 14034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grothe-Transformatoren "MADE IN GERMANY" Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten, Sicherheitstransformatoren für den Dauereinsatz. Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Bei Auslösung des PTCs durch Überlast oder Kurzschluss sollte der Transformator kurzzeitig, mindestens aber für 1 Minute, spannungsfrei geschaltet werden, um ihn dann wieder in Betrieb nehmen zu können. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine Zertifizierung
Produktmerkmale Einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler Kurzschlussfest durch PTC für Dauerbelastung geeignet entsprechen höchsten Umweltschutz-Anforderungen geprüft nach EN61558-2-6:2010 zertifiziert, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 54 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 55 mm | Energie | Nominale Stromabgabe | 2 A | | Nominale Eingang Spannung | 230 - 240 V | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl Module (max.) | 3 Modul(e) | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, grothe klingeltrafo, klingeltrafo, transformator prim 230v |
| | |
| |