Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3935 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3935 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 3935 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77710665
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Länge (mm)
186 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker mennekes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3964
ab € 33,72*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.