Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe GT 3158 Stromtransformator 1 A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe GT 3158 Stromtransformator 1 A Weiß
Grothe GT 3158 Stromtransformator 1 A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77710979
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Grothe-Transformatoren "MADE IN GERMANY"
Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei
Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten,
Sicherheitstransformatoren für den Dauereinsatz.
Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC,
der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt.
Bei Auslösung des PTCs durch Überlast oder Kurzschluss sollte der Transformator
kurzzeitig, mindestens aber für 1 Minute, spannungsfrei geschaltet werden, um ihn
dann wieder in Betrieb nehmen zu können.
Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen,
sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine Zertifizierung

Produktmerkmale
Einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler
Kurzschlussfest durch PTC
entsprechen höchsten Umweltschutz-Anforderungen
geprüft nach EN61558-2-8:2011
zertifiziert, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
60 mm
Energie
Nominale Stromabgabe
1 A
Nominale Eingang Spannung
230 - 240 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14073
ab € 17,58*
Ähnlich
Grothe
14082
ab € 21,30*
Ähnlich
Grothe
14039
ab € 20,11*
Ähnlich
Grothe
14201
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.