Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14112 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14112 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
MENNEKES 14112 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77711122
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Höhe
268 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
14102
ab € 141,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.