Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52006650 Schraubverschluss & -abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52006650 Schraubverschluss & -abdeckung
Lapp 52006650 Schraubverschluss & -abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77711814
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Light Grey
Material
Polystyrene
Geeignet für
Innen & Außen
Schlagfest
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4923*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83857*
€ 0,9979
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6623*
€ 0,78814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5923*
€ 0,70484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5723*
€ 0,68104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4923*
€ 0,58584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.