Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145118 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnw L50m Ø38,119,1mm sw 2:1 1,02mm -30-105°C
Schrumpfschlauch dünnw L50m Ø38,119,1mm sw 2:1 1,02mm -30-105°C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77713192
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145118
EAN/GTIN:
     4010311035246
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten. Weitere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,6328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,10*
€ 518,959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,05*
€ 515,3295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,02*
€ 492,6838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 403,92*
€ 480,6648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,64*
€ 454,1516
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 926,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.