Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800375 Kabelmuffe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800375 Kabelmuffe Weiß
Phoenix Contact 0800375 Kabelmuffe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77713921
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800375
EAN/GTIN:
     4046356626446
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Länge (mm)
30 mm
Gewicht
284 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.