Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 928 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3 p+a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 928 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3 p+a
MENNEKES 928 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3 p+a
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77714467
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 16a 6h
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Länge (mm)
160 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3 p+a
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.