Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 920001 Steckdose Typ F Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 920001 Steckdose Typ F Blau, Weiß
MENNEKES 920001 Steckdose Typ F Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77715772
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     920001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
2229 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 637,13*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,05*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,85*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990608
ab € 4,02*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 915,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.