Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3983 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3983 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 3983 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77716544
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.5 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
119 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.