Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 963 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p+a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 963 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p+a
MENNEKES 963 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p+a
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77717866
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
145 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5 p+a
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.