Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 400 Steckdose Typ F Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 400 Steckdose Typ F Rot, Weiß
MENNEKES 400 Steckdose Typ F Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77718410
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe des visuellen Teils
106 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
5
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.