Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 21241 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5 p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 21241 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5 p
MENNEKES 21241 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5 p
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77720149
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5 p
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.