Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24670 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24670 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
MENNEKES 24670 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77723721
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24670
EAN/GTIN:
     4015394260660
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
261 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.