Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7218 Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7218 Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 7218 Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77725549
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe des visuellen Teils
163 mm
Höhe
398 mm
Gewicht
2283 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,82*
€ 856,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,15*
€ 841,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,19*
€ 814,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,41*
€ 793,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.