Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1652994 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1652994 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1652994 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77727336
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652994
EAN/GTIN:
     4017918969967
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Patchpanel
Patch-Panel, 19"-Montage, IP20, mit 16 Einbauplätzen für Kontakteinsätze mit Freenet-System
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
43.2 mm
Gewicht
582.7 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1652936
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.