Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Cca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Cca
Digitus Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Cca
Digitus Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Cca
Digitus Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Cca
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77782423
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1615-A-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032441915
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 500 MHz Übertragungsfrequenz
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Cca

Das Digitus® Professional Cat.6A U/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 und der BauPVO Euroklasse Cca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-11-1.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Paketgewicht
26820 g
Verpackungsvolumen
55000 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
CPR class Cca
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.