Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55503225 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55503225 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55503225 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77796038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCG-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing, die mit der integrierten Druckdichtung einen Schutzgrad von IP65 bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M25x1.5
Gewindelänge
14 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.