Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 55503235 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 55503235 Schlauchverschraubung
Lapp SKINTOP 55503235 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77796064
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCW-M ist eine gewinkelte Schlauchverschrabung aus Messing, die mit der integrierten Druckdichtung einen Schutzgrad von IP65 bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
31 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M16x1.5/2
Gewindelänge
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Vibrationsfest
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.