Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55503506 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55503506 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55503506 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77796264
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg42
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,555*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 120,515*
€ 143,41285
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,765*
€ 141,33035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,475*
€ 138,60525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,365*
€ 134,90435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 103,555*
€ 123,23045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.