Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55503515 Schlauchverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55503515 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55503515 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77796291
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg48
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 132,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,70*
€ 380,443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,55*
€ 380,2645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,85*
€ 372,2915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,33*
€ 355,0127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,17*
€ 314,3623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.