Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest ProLite Apex 640 mm 1960 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest ProLite Apex 640 mm 1960 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Apex 640 mm 1960 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Apex 640 mm 1960 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Apex 640 mm 1960 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Apex 640 mm 1960 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Apex 640 mm 1960 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Apex 640 mm 1960 mm Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77798682
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     13258
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Länge (mm)
1960 mm
Höhe
50 mm
Materialdicke
50 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester, Polyethylen
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.