Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Wingman Multi-Tool-Zange Taschengröße 14 Werkzeug Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Wingman Multi-Tool-Zange Taschengröße 14 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Wingman Multi-Tool-Zange Taschengröße 14 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Wingman Multi-Tool-Zange Taschengröße 14 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Wingman Multi-Tool-Zange Taschengröße 14 Werkzeug Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77817667
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
leatherman multi-tool
multi tool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
14 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Handel
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Schraubendreher
3
Feile enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Scheren
Ja
Messer enthalten
Ja
Lineal
Ja
Lineallänge
38 mm
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Leistung Dateihilfsmittel
Metallverarbeitung, Holzverarbeitung
Zangentypen enthalten
Spitzzange, Normale Zangen
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner
Material Messer
420HC
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Länge (mm)
97 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
198.4 g
Größe des Blattes
66 mm
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,8569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,4047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,7756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,9601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.