Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7228 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7228 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
MENNEKES 7228 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77819327
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
502 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,47*
€ 1.067,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,29*
€ 1.053,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,89*
€ 1.016,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,89*
€ 987,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,15*
€ 946,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.