Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Phoenix PTPOWER 50-PE - 20 mm - 101 mm - 105 mm Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact Phoenix PTPOWER 50-PE - 20 mm - 101 mm - 105 mm Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact Phoenix PTPOWER 50-PE - 20 mm - 101 mm - 105 mm Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77847159
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260052
EAN/GTIN:
     4046356998758
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Lateraler Abschnitt
10 mm²
Eingangsanschlussstück Kapazität
10 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
50 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
10 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
50 mm²
Kabelquerschnitt
50 mm²
Enthält nicht
Halogen
Betriebstemperatur
-60 - 125 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
32 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,184*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,104*
€ 19,16376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,284*
€ 18,18796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,184*
€ 15,68896
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1090629
ab € 42,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1090633
ab € 17,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1090636
ab € 10,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1090638
ab € 26,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1090639
ab € 37,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3260067
ab € 3,183*
Zubehör
Phoenix Contact
3260068
ab € 3,987*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.