Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa LED Slim Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 7 W E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa LED Slim Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 7 W E Silber
Hansa LED Slim Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 7 W E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77850513
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     41-5010.674
EAN/GTIN:
     7612176078245
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
410 mm
Breite
50 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
1185 g
Sockelbreite
120 mm
Sockeltiefe
180 mm
Höhe (max)
410 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Büro, Studie
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Helligkeitseinstellung
Ja
Anzahl der Helligkeitseinstellungen
4
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
7 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
360 lm
Lichtstärke
880 Lux
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Höhenverstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Drehen
Ja
Dimmerposition
Artikel
Drehung in jede Richtung
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.