Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 55503502 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 55503502 Schlauchverschraubung
Lapp SKINTOP 55503502 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77865300
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,431*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,081*
€ 32,22639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,761*
€ 31,84559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,311*
€ 31,31009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,581*
€ 30,44139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,431*
€ 27,88289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.