Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 55503503 Schlauchverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 55503503 Schlauchverschraubung
Lapp SKINTOP 55503503 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77865333
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® HIPROJACKET AMG - Schlauchverschraubung aus Messing für SILVYN® HIPROJACKET

Passende Schlauchverschraubung zur Verwendung mit SILVYN® HIPROJACKET
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg21
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 29,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,94*
€ 209,3686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,47*
€ 206,4293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,82*
€ 199,7058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,67*
€ 197,1473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,33*
€ 177,7027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.