Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 26996 Platzdeckchen Rechteck Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 26996 Platzdeckchen Rechteck Silber 1 Stück(e)
Zeller Present 26996 Platzdeckchen Rechteck Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77912303
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     26996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
zeller platzdeckchen
Dieses hochwertige Platzset aus PVC verleiht jedem Essen eine besondere Atmosphäre und schont gleichzeitig die Oberfläche Ihres Tisches. Die wunderbare Tischdekoration überzeugt nicht nur durch trendiges Design sondern auch durch seine Strapazierfähigkeit. Geht beim Essen mal was daneben, einfach mit einem nassen Tuch abwischen.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Länge (mm)
285 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.