Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Trix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Trix
Amewi Trix
Amewi Trix
Amewi Trix
Amewi Trix
Amewi Trix
Amewi Trix
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77913170
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25308
EAN/GTIN:
     4260631426471
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Spielzeug-Drohne
Spielzeugdrohne
Eine Drohne die sich auf dem Wasser, am Boden oder in der Luft richtig wohlfühlt. Die Trix besteht aus zwei Elementen: Der wendigen und flotten Drohne mit der super Flugmanöver bis hin zu Flips und Sidemoves problemlos zu meistern sind - und der Basis. Wird sie mit der Drohne verbunden und werden die hinterern Rotoren hochgestellt, gleitet der Trix wie ein Hovercraft über das Wasser oder über den Boden. Die Fernsteuerung im Gamepad Look liegt gut in der Hand, die 2,4GHZ Frequenz ist störungssicher.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Typ
Hybrid-Quadkopter
Batteriereichweite
6 min
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Frequenzband
2.4 GHz
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
Motortyp
Elektromotor
Empfohlene Nutzung
Outdoor
Lichteffekte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
43 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batterie der Fernbedienung
2 x AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.