| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-77924848 Herst.-Nr.: 1453478 EAN/GTIN: 4046356554381 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einbausteckverbinder, 3-polig, Stecker, gerade, M8, Hinterwandmontage, M8 x 1, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm², PVC-Litze Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10.6 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |