Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1528484 Elektrischer Netzstecker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1528484 Elektrischer Netzstecker Blau
Phoenix Contact 1528484 Elektrischer Netzstecker Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77925090
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1528484
EAN/GTIN:
     4046356023412
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m Buskabel, 2 x 2 x 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1453368
ab € 4,06*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,53*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.