Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145614 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchführung Ø140mm Warmschr 500mm Ø54-95mm L800mm Ø11535mm
Mauerdurchführung Ø140mm Warmschr 500mm Ø54-95mm L800mm Ø11535mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77933174
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145614
EAN/GTIN:
     4010311005324
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
Schrumpfschlauch
mauerdurchführung cellpack
mauerdurchführung
Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden. Um die Hauseinführung abzudichten, empfehlen wir Spachtel-/Dichtmasse LG oder Dichtungskitt DUCT SEAL zur Zentrierung der Hauseinführung die Kabelzentrierung KZ aus PE-Schaum.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
800 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 936,76*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 940,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.