Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 141816 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 6 mm 1,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 141816 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 6 mm 1,1 cm
Cimco 141816 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 6 mm 1,1 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77933290
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     141816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schubstange
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
11 mm
Produktfarbe
Gelb
Verbindender thread type
M5
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80000 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.