Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Hobel
>
Hobelmesser
>
Artikel
DeWALT DT3905-QZ Bandsägen-Sägeblatt 1 Stück(e) 8,2 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-123370
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT3905-QZ
EAN/GTIN:
5011402381852
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser dewalt
hobelmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
82 mm
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Bandsägen-Sägeblätter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,795*
€ 4,035*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,535*
€ 5,385*
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,73*
€ 8,16*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 5,92*
€ 9,43*
Lager 6922
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 19,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,035*
€ 4,80165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,965*
€ 4,71835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,905*
€ 4,64695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,715*
€ 4,42085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 8,07* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT D26500 Schwarz, Silber, Gelb 13500 RPM 1050 W
DeWalt
D26500-QS
ab € 242,80*
Zubehör
DeWALT D26500K Schwarz, Silber, Gelb 13500 RPM 1050 W
DeWalt
D26500K-QS
ab € 230,71*
Zubehör
DeWALT DW680 Schwarz, Gelb 15000 RPM 800 W
DeWalt
DW680-QS
ab € 202,70*
Zubehör
DeWALT DW680K Schwarz, Gelb 15000 RPM 600 W
DeWalt
DW680K-QS
ab € 228,45*
Zubehör
DeWALT DW733 Tisch-/Dickenhobelmaschine 1800 W 10000 RPM
DeWalt
DW733
ab € 618,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen