Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57685 101 441 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57685 101 441 Akkuladegerät AC
Varta 57685 101 441 Akkuladegerät AC
Varta 57685 101 441 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77947252
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57685 101 441
EAN/GTIN:
     4008496988273
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
AA Akku Ladegerät
VARTA LCD Ultra Fast Ch.+ 4x AA 56706 2100mAh +12V

LCD Charger Serie: Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
570 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 34,33* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.