Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 8710.40 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 8710.40 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Kaiser 8710.40 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77948397
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8710.40
EAN/GTIN:
     7611614140247
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
ms-verschlussschraube m40
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Innendurchmesser des Gewindes
38 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.