| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-779841 Herst.-Nr.: 3920949 EAN/GTIN: 5011373920944 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die einfache Möglichkeit, drinnen und draußen großartige Bilder aufzunehmen.
-Leuchtende Farben! Dank der neuen Kodak 800er-Filme Bilder mit hell leuchtenden, lebendigen Farben. -23% bessere Bilder im Vergleich zu Kameras mit einem 400er Film. -Einfacher manueller Blitz mit einem Blitzbereich von 1,2 m bis 3 m (4 Fuß bis 10 Fuß). Der Blitz muss vor jeder Aufnahme aktiviert werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 127 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 40 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 117 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 141 g | Blitz | Eingebauter Blitz | Ja | Kamera | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |