Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 73695.82 Aktenordner Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco 73695.82 Aktenordner Orange
Elco 73695.82 Aktenordner Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7805874
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73695.82
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELCO Ordo Die Produkte von ELCO Ordo überzeugen nicht nur durch ihre Qualität, sondern erfüllen auch alle Anforderungen, die heutzutage an eine moderne Bürokommunikation gestellt werden. So können beispielsweise die Mappen individuell beschriftet werden – von Hand oder mittels Inkjetdrucker. ELCO Ordo classico Die Organisationsmappen ELCO Ordo classico aus Papier mit Sichtfenster sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sortiert und aufbewahrt werden. Sie sind mit oder ohne Linienaufdruck erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.